SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 20A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY43208
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202471
Sonepar Artikelnummer
120218521
Hersteller Artikelnummer
5SY43208
Hersteller Typ
5SY4320-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY43208
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.8 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.464 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 20A
- Polanzahl: 3-polig
- Kurzbetriebsfähigkeit: 10kA
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einfache Verdrahtung ermöglicht effiziente Installation.
- Standardisiertes Zubehör vereinfacht Wartung und Austausch.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 20A, T=70mm
Die Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bieten sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie