Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY41038

  • Auslösecharakteristik - D

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869201986

Sonepar Artikelnummer

120218374

Hersteller Artikelnummer

5SY41038

Hersteller Typ

5SY4103-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY41038

Auslösecharakteristik:

D

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.2 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.152 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 230/400V
    • Nennstrom: 3A
    • Nennschaltvermögen: 10kA
    • Polzahl: 1-polig
    • Montage: werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Einspeisung: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbarkeit: in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeuge
    • Flexibles Design ermöglicht beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Erhöhte Sicherheit bei kurzen und Überlastströmen
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen
    • Effiziente Nutzung durch einheitliches Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie