SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41068
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202006
Sonepar Artikelnummer
120218379
Hersteller Artikelnummer
5SY41068
Hersteller Typ
5SY4106-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41068
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.151 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 6A
- Schutzart: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und sicherer Betrieb für Wohn- und Industriebauten.
- Flexibilität durch Werkzeuglose Montage und Demontage.
- Erhöhte Sicherheit gegen Kurzschluss- und Überlastbedingungen.
- Effiziente Verdrahtung und Installation durch benutzerfreundliches Design.
- Kompatibilität mit einheitlichem Zubehör für einfache Anwendung.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 6A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


