SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 16A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45166
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869182339
Sonepar Artikelnummer
120218637
Hersteller Artikelnummer
5SY45166
Hersteller Typ
5SY4516-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45166
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.302 kg
- 230V Spannung
- 10kA Kurzschlussfestigkeit
- 1+N-polig
- Typ B
- 16A Nennstrom
- Modularer Aufbau mit T=70mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Geeignet für 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N-, und 3+N-polige Ausführungen
- Einfacher Einbau durch werkzeuglose Montage
- Flexible Kombinationen von Leitern und Sammelschiene möglich
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Schnelle und einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz vor Überlast und Kurzschluss
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 16A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


