SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45206
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182346
Sonepar Artikelnummer
120218641
Hersteller Artikelnummer
5SY45206
Hersteller Typ
5SY4520-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45206
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.310 kg
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 20A
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Polanzahl: 1+N-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Zugänglichkeit: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Variabilität: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Optimierter Schutz für Wohn- und Industrieanwendungen.
- Einfachheit in der Montage sorgt für eine schnelle Installation.
- Flexibilität durch vielseitige Kombinationsmöglichkeiten von Leitern und Sammelschienen.
- Effiziente Verdrahtung durch durchdachtes design.
- Geringere Lagerhaltungskosten durch einheitliches Zubehör für alle Typen.
- Vertrauen in die bewährte Qualität der SENTRON Schutzgeräte.
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


