Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 25A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 25A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY45256

  • Auslösecharakteristik - B

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869182353

Sonepar Artikelnummer

120218645

Hersteller Artikelnummer

5SY45256

Hersteller Typ

5SY4525-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY45256

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.320 kg

    Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 25A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Auslösestrom: 25A
    • Schutzart: B
    • Typ: 1+N-polig
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Montage: Werkzeuglos mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen
    • Ausstattung: Einheitliches Zubehör für alle 5SY Geräte

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug.
    • Flexible Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene.
    • Vielfältige Varianten durch verschiedene polige Ausführungen.
    • Verbesserte Sicherheit durch verlässlichen Schutz vor Kurzschluss und Überlast.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie