SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45506
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182384
Sonepar Artikelnummer
120218657
Hersteller Artikelnummer
5SY45506
Hersteller Typ
5SY4550-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45506
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
8.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.319 kg
- Betriebsspannung: 230V
- Nennstrom: 50A
- Kurzzeitverzögerung: 10kA
- Polanzahl: 1+N-polig
- Montage ohne Werkzeug mittels Zweifachschieber
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Werkzeuglose Montage ermöglicht eine schnelle Installation.
- Die flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene erhöht die Anpassungsfähigkeit.
- Einfacher Verdrahtungsprozess reduziert Installationszeit.
- Die Verfügbarkeit verschiedener Ausführungen deckt unterschiedliche Anwendungsszenarien ab.
- Einheitliches Zubehör minimiert Lagerhaltung und vereinfacht Wartung.
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


