Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Polzahl (gesamt):

2

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY45037

  • Auslösecharakteristik - C

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869182452

Sonepar Artikelnummer

120218611

Hersteller Artikelnummer

5SY45037

Hersteller Typ

5SY4503-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY45037

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.311 kg

    Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 3A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Prüfstrom: 10kA
    • Polzahl: 1+N-polig
    • Charakteristik: C
    • Nennstrom: 3A
    • Abmessung: T=70mm
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
    • Einfache Verdrahtung durch hinter liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in verschiedenen Polzahl-Ausführungen (1-, 2-, 3-, 4-, 1+N-, 3+N-polig)
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Kurzschluss- und Überlastschutz erhöht die Betriebssicherheit.
    • Werkzeuglose Montage spart Zeit und Aufwand bei der Installation.
    • Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen bietet individuelle Lösungen.
    • Benutzerfreundliche Verdrahtung für eine einfache Handhabung.
    • Kosteneffiziente Nutzung durch einheitliches Zubehör für alle Modelle.
    • Einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit aller Schutzgeräte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie