SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45047
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869182469
Sonepar Artikelnummer
120218614
Hersteller Artikelnummer
5SY45047
Hersteller Typ
5SY4504-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45047
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.307 kg
- Spannung: 230V
- Nennstrom: 4A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1+N-polig, erhältlich auch in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Sichere Kurzschluss- und Überlastschutz für verschiedene Anwendungen
- Einfach zu montieren und zu demontieren, was Zeit spart
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten durch die spezielle Klemmenkonstruktion
- Kompatibilität des Zubehörs sorgt für einfache Wartung und Austausch
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 4A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


