SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42506
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181547
Sonepar Artikelnummer
120218474
Hersteller Artikelnummer
5SY42506
Hersteller Typ
5SY4250-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42506
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
8.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.328 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 50A
- Leistung: 10kA
- Polanzahl: 2-polig
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Rückseitige Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-polig
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Einfache Handhabung und Installation
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
- Verlässlicher Schutz für verschiedene Anwendungen
- Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und spezielle Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


