SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 16A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42166
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181493
Sonepar Artikelnummer
120218454
Hersteller Artikelnummer
5SY42166
Hersteller Typ
5SY4216-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42166
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.304 kg
- Nennspannung: 400V
- Nennschutzstrom: 16A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polzahl: 2-polig
- Besonderheit: Werkzeuglose Montage und Demontage
- Verdrahtung: Hinterliegende Sammelschiene für einfache Einspeisung
- Variationen: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfach sichere Installation ohne Werkzeug.
- Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Effiziente Verdrahtung, die Zeit und Aufwand spart.
- Kompatibles Zubehör erleichtert die Wartung und Bestückung.
- Zuverlässiger Schutz für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industrieumgebungen.
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 16A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie