SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, B, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL62166
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388588
Sonepar Artikelnummer
120223532
Hersteller Artikelnummer
5SL62166
Hersteller Typ
5SL6216-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SL62166
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.271 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 16A
- Schaltvermögen: 6kA
- Polzahl: 2-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Umfangreiches Zubehör, darunter Hilfsschalter
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Ideal für Wohn- und Zweckbau
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, B, 16A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie