Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL61027

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869388137

Sonepar Artikelnummer

120223491

Hersteller Artikelnummer

5SL61027

Hersteller Typ

5SL6102-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL61027

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.132 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 230/400V
    • Nennstrom: 2A
    • Schaltvermögen: 6kA
    • Polanzahl: 1-polig, erhältlich auch in 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
    • Zuverlässiger Schutz für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau
    • Hohe Sicherheit dank bewährter SENTRON-Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie