SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL61257
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869388229
Sonepar Artikelnummer
120223509
Hersteller Artikelnummer
5SL61257
Hersteller Typ
5SL6125-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL61257
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.130 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 25A
- Nennkurve: C
- Widerstandsfähigkeit: 6kA
- 1-polige Ausführung
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter
- Gewährleistet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfach zu installieren und zu warten dank werkzeugloser Montage
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Ausführungen und Sondertypen
- Möglichkeiten zur Erweiterung der Funktionen durch umfangreiches Zubehör
- Einfache Verdrahtung reduziert Installationszeit und -aufwand
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 25A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.