SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL61067
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869388168
Sonepar Artikelnummer
120223496
Hersteller Artikelnummer
5SL61067
Hersteller Typ
5SL6106-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL61067
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
0.7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.130 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Bemessungsstrom: 6A
- Bemessungsunterbrechungsfähigkeit: 6kA
- Polzahl: 1-polig
- Typ: C
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig sowie Sondertypen
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
- Bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einfach und schnell zu montieren ohne Werkzeuge.
- Flexibel einsetzbar durch verschiedene Polvarianten.
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör.
- Geeignet für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
- Ermöglicht eine einfache Verdrahtung.
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 6A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie