SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, B, 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL62406
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388625
Sonepar Artikelnummer
120223540
Hersteller Artikelnummer
5SL62406
Hersteller Typ
5SL6240-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SL62406
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.315 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 40A
- Schaltvermögen: 6kA
- Polzahl: 2-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Typen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, z.B. Hilfsschalter
- Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
- Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten durch zusätzliches Zubehör.
- Benutzerfreundliche Installation ohne Werkzeuge.
- Effektiver Schutz gegen Kurzschluss und Überlastung.
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, B, 40A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie