Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 6A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY42066

  • Auslösecharakteristik - B

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869181462

Sonepar Artikelnummer

120218434

Hersteller Artikelnummer

5SY42066

Hersteller Typ

5SY4206-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY42066

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

4.2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.306 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 6A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: 2-polig, B
    • Nennstrom: 6A
    • Schutzart: Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Anschluss: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
    • Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Zubehör: Komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
    • Benutzerfreundliche Installation ohne Werkzeug spart Zeit und Aufwand.
    • Flexibles System ermöglicht Anpassungen an diverse Elektroinstallationen.
    • Einheitliches Zubehör reduziert die Komplexität der Lagerhaltung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie