SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42018
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202198
Sonepar Artikelnummer
120218421
Hersteller Artikelnummer
5SY42018
Hersteller Typ
5SY4201-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42018
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.328 kg
- Betriebsspannung: 400V
- Nennstrom: 1A
- Schaltvermögen: 10kA
- Pol-Anzahl: 2-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mittels Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfaches und schnelles Installieren dank werkzeugloser Montage
- Hohe Flexibilität durch beliebige Kombinationen von Leitern
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einheitliches Zubehör reduziert Lagerhaltungskosten
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Schnelle und einfache Verdrahtung der Einspeisung
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 1A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY dient dem sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


