SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 0,5A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY46057
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182674
Sonepar Artikelnummer
120218676
Hersteller Artikelnummer
5SY46057
Hersteller Typ
5SY4605-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY46057
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.625 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 0.5A
- Typ: 3+N-polig
- Schutzart: C
- Nennabschaltvermögen: 10kA
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Vertikale Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter
- Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage
- Flexibilität bei der Installation durch kombinierbare Optionen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Effiziente Verdrahtung, die Zeit und Aufwand spart
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 0.5A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


