Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 16A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 16A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43166

  • Auslösecharakteristik - B

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869181776

Sonepar Artikelnummer

120218516

Hersteller Artikelnummer

5SY43166

Hersteller Typ

5SY4316-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43166

Auslösecharakteristik:

B

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

5.4 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.455 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 16A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 16A
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Polzahl: 3-polig
    • Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen
    • Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältliche Varianten: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation ohne spezielles Werkzeug.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Gebäudetypen.
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY.
    • Erhöhte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.