SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL63147
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388656
Sonepar Artikelnummer
120223558
Hersteller Artikelnummer
5SL63147
Hersteller Typ
5SL6314-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL63147
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.458 kg
- Betriebsspannung: 400V
- Nennstrom: 0.3A
- Charakteristik: C
- Nennkapazität: 6kA
- 3-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in verschiedenen poligen Ausführungen (1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig)
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Einfacher und schneller Einbau ohne das benötigte Werkzeug.
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Zubehör.
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Praktische Verdrahtungsoptionen, die die Installation erleichtern.
- Vielfältig erweiterbare Funktionen für verschiedene Anwendungen.
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 0.3A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


