Startseite
Softstarter S711

Softstarter S711

Softstarter S711

Die Softstarter S711 sind Geräte der General Performance Klasse, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt werden und für die präzise Steuerung von dreiphasig-gesteuerten Systemen entwickelt wurden. 

zu den Produkten

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom von 12 A bis 560 A
  • Integrierte Schnittstellen für Modbus RTU- und Bluetooth LE
  • Optionale Ethernet-basierte Kommunikationsmodule (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP)
  • Abnehmbare Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) mit grafischem Display
  • Inklusive voreingestellter Anwendungen (Schnellstart)
  • UL- und IEC-konform
  • Erfüllt alle Cybersicherheitsstandards für eine sichere Nutzung

Lernen Sie das HMI kennen: Abnehmbar und mit Bluetooth

Das intelligente, abnehmbare Bedienmodul (HMI) ermöglicht eine schnelle und intuitive Inbetriebnahme – und bietet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Ausgestattet mit einem Vollgrafik-Display, vereinfacht das HMI die Konfiguration und den Betrieb und zeigt intuitiv den Gerätestatus, die Parameter und Fehlercodes an. Außerdem ist es möglich, das Menü auf 8 verschiedene Sprachen einzustellen. 

Perfekte Kombination aus S711 Connect App und Bluetooth LE

In Kombination mit der "S711 Connect" App für iOS oder Android kann die Bluetooth-Verbindung genutzt werden, um Parameter herunter- und hochzuladen, Ereignisprotokolle oder Statusinformationen weiterzuleiten und Firmware-Updates durchzuführen. Da für Firmware-Updates kein USB-Anschluss erforderlich ist, entfallen typische Probleme wie inkompatible Kabel, unterschiedliche Kabellängen sowie das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit.

Auswahl leicht gemacht, mit dem S711 Auswahlwerkzeug

S711 Select ist eine spezielle PC-Software, die den Prozess der Auswahl des perfekten Softstarters für Ihre Anwendung vereinfacht. Geben Sie einfach Ihre Anwendungsparameter ein, und S711 Select empfiehlt Ihnen das ideale Modell, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Tool berechnet die maximale Volllaststromstärke (FLA) für das von Ihnen ausgewählte Modell und gewährleistet so optimale Leistung und Kompatibilität