Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Großkabelschnitt

Großkabelschnitt

Ihre Wunschlänge. Schnell geliefert.

Ihre Wunschlänge. Schnell geliefert.

Mit dem Großkabelschnitt von Sonepar bekommen Sie Kabel genau so, wie Sie sie brauchen. Wir schneiden im Zentrallager nach Ihrer Vorgabe und liefern sicher direkt zu Ihrer Baustelle. Schnell, flexibel und zuverlässig – damit Sie keine Zeit verlieren und Ihre Projekte reibungslos laufen.

Shortlist der größten & lagermäßig geführten Kabel

E‑YY Kupfer Erdkabel

  • 1‑Leiter: bis zu 300 mm² Nennquerschnitt
  • 4‑Leiter: bis zu 240 mm² Nennquerschnitt
  • 5‑Leiter: bis zu 150 mm² Nennquerschnitt

E‑AYY Aluminium Erdkabel

  • 1‑Leiter: bis zu 500 mm² Nennquerschnitt
  • 4‑Leiter: bis zu 300 mm² Nennquerschnitt
  • 5‑Leiter: bis zu 240 mm² Nennquerschnitt

YSLY‑JB – Steuerleitung

  • 4‑Leiter: bis zu 120 mm² Nennquerschnitt
  • 5‑Leiter: bis zu 95 mm² Nennquerschnitt

Schnell & zuverlässig verfügbar

Hohe Flexibilität

Lieferung mit Kran LKW

Alles aus einer Hand

So läuft es ab

1. Anfrage

Kabel im Webshop mit Angabe der Wunschlänge bestellen.

2. Zuschnitt

Wir schneiden im Zentrallager exakt nach Ihrem Bedarf.

3. Lieferung

Wir liefern direkt zu Ihnen. Die Zustellung kann abhängig vom Gewicht bis zu 72 Stunden dauern.

Technische Eckdaten

Spezifikationen

  • Max. Flansch‑Außendurchmesser der Trommel: 2,8 m
  • Max. Trommelgewicht: 8.500 kg
  • Zuschnitt: Individuelle Wunschlängen
  • Lieferung: LKW oder Kran‑LKW
  • Lieferzeit: Gewichtsabhängig, bis zu 72 Stunden

Noch mehr Auswahl dank Edler Systems

Gemeinsam mit unserer Tochterfirma Edler Systems greifen Sie auf ein noch größeres Lagersortiment zu. Somit haben Sie noch mehr Auswahl und bekommen dennoch alles aus einer Hand.

Kontaktieren Sie dafür bitte Ihre:n Sonepar Ansprechpartner:in.

Zustellung mit Kran LKW

Schwere Trommeln sind kein Problem. Unser Kran LKW lädt sicher und zielgenau ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Zufahrt frei ist und die Stellfläche tragfähig ist.