Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Kranzustellung

Kranzustellung

Zustellungsservice mit Kranwägen

Sicherer Transport von schweren und sperrigen Artikeln

Das Entladen von großen Artikeln wie beispielsweise Kabeltrommeln oder Schienen kann schnell zur Herausforderung werden. Sonepar unterstützt Sie dabei mit unserem Kranzustellungsservice, damit Sie keinen eigenen Kran mehr benötigen. In den Regionen Wien, Graz, Niederösterreich, Tirol und Kärnten stehen Ihnen Kranwägen zur Verfügung. Auch Hebearbeiten für die Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern sind somit möglich.

Diese Hebemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

  • auf 4,6 m: 4980 kg
  • auf 6,4 m: 3350 kg
  • auf 8,4 m: 2450 kg
  • auf 10 m: 1900 kg
  • auf 12,5 m: 1540 kg
  • auf 14,7 m: 1300 kg

Graz

Gmeinstraße 6a
8055 Graz

 

Innsbruck

Valiergasse 33
6020 Innsbruck

 

Klagenfurt

Flatschacher Straße 61
9020 Klagenfurt

 

Salzburg

Lagerhausstraße 47
5071 Wals

 

Wien Nord

Scheydgasse 34-36
1210 Wien

 

Wien Ost

Hirschstettner Straße 15
1220 Wien

 

Wien Süd

Richard-Strauss-Straße 10
1230 Wien

 

Wolfurt

Dammstraße 68
6922 Wolfurt