Containerverleih
Sie benötigen einen Container für Ihre Baustelle oder Ihr Projekt?
Wir bieten Ihnen einen unkomplizierten Containerverleih inkl. Zustellung und Verankerung des Containers, der individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Verfügbare Container
Folgende Container können Sie ganz einfach über uns anmieten oder kaufen:
| Container-Typ | Verfügbare Größen |
|---|---|
| Bürocontainer | 10’ Bürocontainer (2.989 x 2.435 x 2.800 mm) |
| 16’ Bürocontainer (4.885 x 2.435 x 2.800 mm) | |
| 20’ Bürocontainer (6.055 x 2.435 x 2.800 mm) | |
| 20’ XL Bürocontainer (6.055 x 2.989 x 2.800 mm) | |
| 24’ Bürocontainer (7.335 x 2.435 x 2.800 mm) | |
| Lagercontainer | 6’ Lagercontainer (1.980 x 1.970 x 1.910 mm) |
| 8’ Lagercontainer (2.438 x 2.200 x 2.260 mm) | |
| 9’ Lagercontainer (2.931 x 2.200 x 2.260 mm) | |
| 10’ Lagercontainer (2.991 x 2.438 x 2.591 mm) | |
| 15’ Lagercontainer (4.550 x 2.200 x 2.260 mm) | |
| 20’ Lagercontainer (6.058 x 2.438 x 2.591 mm) | |
| 5’ Mover-Box (2.200 x 1.600 x 2.445 mm) | |
| Containeranlagen | Größe auf Anfrage bzw. nach Bedarf |
| Zubehör | Klima |
| Büromöbel | |
| Heurigengarnitur | |
| usw. – kann je nach Bedarf angefragt werden |
Ist Ihr gewünschter Container nicht dabei?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden eine Lösung für Sie.
Kosten
Die Kosten richten sich nach dem Container-Typ, der Mietdauer und dem Einsatzort. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit folgenden Informationen:
- Firma
- Sonepar Kund:innennummer
- Ansprechperson
- Container-Typ & Größe
- Einsatzort (Wohin soll der Container geliefert werden?)
- Geplanter Zeitraum der Nutzung
Ihre Ansprechpartnerin
Elisabeth Krinner
Teamleitung Vertriebsinnendienst Projektgeschäft und Anlagenbau
elisabeth.krinner@sonepar.at