Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Der neue Standard von Hager
Weniger Komplexität, einfachere Lagerhaltung, reibungslose Bestellung und zukunftssichere Steuerung. Das neue Hager Schaltersystem vereint Designtradition und technische Innovation auf einer einheitlichen Plattform.
Weniger Komplexität. Mehr Flexibilität.
Das neue Schaltersystem basiert auf der standardisierten 55×55 mm-Plattform und fasst rund 300 Funktionen in einer klaren, übersichtlichen Struktur zusammen. Zwei Designlinien – eckig (A.x) und abgerundet (C.x) – stehen jeweils in zwei Rahmengrößen zur Wahl:
- A.1 – eckiges Design, Außenmaß 81 mm
- C.1 – abgerundetes Design, Außenmaß 81 mm
- A.8 – eckiges Design, Außenmaß 88 mm
- C.8 – abgerundetes Design, Außenmaß 88 mm
A.1 und C.1 bilden den neuen Standard – in Lichtweiß und Nachtschwarz, jeweils matt und glänzend. A.8 und C.8 erweitern das Angebot um weitere Farben und hochwertige Materialien wie Glas, gebürstetes Aluminium und Edelstahl.
Rahmen und Zentralstücke sind über Formen, Oberflächen und Funktionen hinweg frei kombinierbar – für einen durchgängigen Look im gesamten Projekt, vom Wohnbau bis zum Objektbereich.
Schnell installiert. Einfach nachrüstbar.
Für das Elektrohandwerk bleibt der Installationsablauf unverändert. Das neue Schaltersystem ist rückwärtskompatibel zu bestehenden Berker-Installationen – vorhandene Einsätze können weiter genutzt werden. Das erleichtert Renovierungen, Modernisierungen und optische Upgrades erheblich.
Die klare Systemlogik macht die Produktauswahl schneller und die Lagerhaltung einfacher – ein klarer Vorteil im Projektalltag.
Harmonie oder Kontrast?
Zurückhaltend oder ausdrucksstark – die einheitliche Designsprache macht es einfach, Funktion und Ästhetik zu verbinden.
Farben für jedes Interieur.
Das Sortiment bietet eine breite Auswahl: insgesamt 16 Farben. Damit ist sowohl ein einheitlicher Projektlook als auch eine hochwertige, individuelle Gestaltung möglich.
Materialien für jeden Stil.
15 Materialvarianten wie Glas weiß matt, Glas schwarz glänzend, gebürstetes Aluminium und gebürsteter Edelstahl – verfügbar für die 88-mm-Rahmen A.8 und C.8.
Ganzheitliches Design.
Rahmen und Zentralstücke sind farblich aufeinander abgestimmt – für Harmonie oder gezielte Akzente im Raum.
Beleuchtete Rahmen.
Ein dezenter Lichtschein sorgt für Ambient- oder Orientierungslicht – funktional und gestalterisch zugleich.
Integrierte Konnektivität.
Smart-Home-ready dank Matter-Fähigkeit.
Die neu konzipierten Elektronikeinsätze sind in Verbindung mit passenden Applikationsmodulen Matter-fähig – der herstellerübergreifende Funkstandard für Smart-Home-Geräte. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach per QR-Code oder NFC und funktioniert direkt mit Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings. So gelingt der Einstieg in die Smart-Home-Welt jederzeit – ohne Systemwechsel.
KNX Secure Tastsensoren.
Die neuen KNX Secure Tastsensoren erfüllen bei der ETS-Inbetriebnahme den KNX Secure Standard und eignen sich für Lichtsteuerung, Lichtszenarien, Jalousiesteuerung, Wertgeber und Temperaturfühler. Verfügbar in 1-fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach – alle Bedientasten sind flexibel programmierbar und können über das Online-Beschriftungs-Tool individuell bedruckt oder mit Symbolen versehen werden.
Berker ist jetzt Hager.
Die Berker-Klassiker bleiben unverändert im Programm und werden unter der Marke Hager weitergeführt. Für eine einfache Umstellung stehen rund 25 Rennerartikel mit einem „Berker inside”-Label zur schnellen Wiedererkennung zur Verfügung. Neue Bestellnummern lassen sich unkompliziert über das eigens entwickelte Übersetzungs-Tool ermitteln.
Ausgezeichnetes Design.
Noch vor seiner offiziellen Premiere auf der Light + Building 2026 wurde das neue Hager Schaltersystem mit dem iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Product Design / Building Technology ausgezeichnet – eine internationale Anerkennung für herausragende Gestaltung seit 1954.
Nachhaltigkeit im Detail.
Cradle to Cradle Certified® Bronze.
Das neue Schaltersystem folgt der Cradle-to-Cradle-Designphilosophie – für sichere, umweltfreundliche Materialien und eine nachhaltige Lösung für Neubau und Renovierung.
50 % Recyclingkunststoff.
Rahmen und Wippen im Standardprogramm bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff (PCR) – geprüft nach anerkannten Verfahren (UL ECVP gemäß ISO 14021).
Kunststofffreie Verpackung.
Verpackung aus Papier und Karton – gleicher Schutz, geringere Umweltbelastung.
Digitale Tools, die jeden Schritt vereinfachen.
Style Hub – Design-Assistent.
Schalter in verschiedenen Kombinationen, Farben und Ausführungen visualisieren – auf unterschiedlichen Raumhintergründen. Die integrierte Style Engine ermöglicht es, ein Foto eines Raums oder Designkonzepts hochzuladen und KI-gestützte Empfehlungen für passende Schalter zu erhalten. Ideal für die Beratung vor Ort.
Online-Beschriftungs-Tool.
Individuelle Beschriftungen für KNX Secure Tastsensoren direkt online konfigurieren – mit Text, Icons, Hintergrundbeleuchtung und Farbwahl für jede Taste.
Hager Ready.
Unterstützt bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude und erstellt Beschriftungen für Schalter und Steckdosen mit wenigen Klicks. Die im Style Hub generierte Design-ID kann direkt übernommen werden.
easyplan.
Der intuitive KNX-Konfigurator ermöglicht die Planung eines Smart Home ohne Tiefenwissen – inklusive automatischer Erstellung von Stücklisten und Raumbüchern.
Hagerplan.
Einfache und schnelle Erstellung von Ausschreibungstexten – auch für Schalter und Steckdosen.
Bestellassistent.
Gewünschte Schalterkonfigurationen direkt beim Großhandel bestellen – inklusive Übersetzungs-Tool für neue Artikelnummern.