Power-Box TH 5–15K

Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter | Hochvolt-Serie

Die BYD Power-Box TH 5–15K wurde speziell für Energiespeicheranwendungen im Heimbereich entwickelt und bietet eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Installationsflexibilität.

Der Wechselrichter ermöglicht einen 100 % dreiphasigen Schieflast-Ausgleich, der den stabilen Betrieb der Haushaltslasten gewährleistet. Die integrierte Lichtbogenerkennung (AFCI) sowie der Typ-II-Überspannungsschutz auf der DC- und AC-Seite sorgen für eine erhöhte Systemsicherheit.

Für Backup-Anwendungen liefert das System eine Spitzenleistung von bis zu 150 % für 60 Sekunden bei einer Umschaltzeit von weniger als 10 ms. Dies garantiert die unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Lasten.

Dank der Schutzart IP66 und einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C eignet sich das System für verschiedenste Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich. Eine kontinuierliche 24/7-Überwachung der wichtigsten Parameter unterstützt den zuverlässigen und stabilen Langzeitbetrieb.

Die Power-Box ist eine praktische und zuverlässige dreiphasige Lösung, die perfekt auf moderne Heimspeichersysteme zugeschnitten ist.