E-Mobility Komplettlösungen

für eine moderne Ladeinfrastruktur

Alles aus einer Hand – Smarte und nachhaltige Konzepte für die Ladeinfrastruktur von morgen!

Die Anforderungen an Gebäude verändern sich mit unseren Bedürfnissen, Trends und den aktuellen Entwicklungen: Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeinsparung stehen heute im Fokus und auch das Thema Elektromobilität spielt hierbei eine immer größer werdende Rolle.

Schneider Electric ist der Partner für ganzheitliche Angebote und Planungshilfen im Bereich der Ladeinfrastruktur-Komplett-lösungen – von der Ladestation und Energieverteilung über Planung, Inbetriebnahme, Service und Wartung.

Die Schneider Charge Pro Wallbox ist eine neue kostengünstige Lösung für die Elektrifizierung von Firmenfahrzeugen zu Hause und den Aufbau von Ladeinfrastrukturen. Eichrechtskonform laden und abrechnen gelingt mit der EVlink Pro AC Ladestation. Lasten dynamisch regeln, die Ladeinfrastruktur überwachen und vieles mehr lässt sich mit unserem dynamischen Last- und Lade-management EcoStruxure™ EV Charging Expert realisieren.

Das Canalis Stromschienensystem als Alternative zum Kabel sorgt für die notwendige, zuverlässige Energieverteilung.

Komplettlösungen im Bereich E-Mobility von Schneider Electric sorgen für eine sichere und abrechnungsfähige Ladeinfrastruktur in Parkgaragen für Mehrfamilienhäusern, gewerblichen Gebäuden und öffentlichen Parkhäusern.

Schneider Charge Pro: Die zuverlässige und effiziente Wallbox für Anwendungen in Mehrfamilienhäusern und Flotten

Die Schneider Charge Pro Wallbox spielt eine zentrale Rolle bei der Elektrifizierung von Firmenfahrzeugen, indem sie eine zuver-lässige Ladeinfrastruktur bietet, die die Kostenerstattung für das Laden zu Hause vereinfacht, und die Hausinsallation schützt.

Sie beschleunigt zudem den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern, mit erschwinglicher Ladehardware, die die Abrechnung vereinfacht und die Energieeffizienz maximiert.

Sie ist mit drei Verkabelungsoptionen verfügbar, bietet Steckver-binder für eine schnelle Verkabelung, eine Vor-Ort-Konfiguration mit der mobilen App eSetup und vieles mehr.

EVlink Pro AC Eichrecht: Sichere und intelligente Ladestation in eichrechtskonformer Ausführung

Laden Sie mit der EVlink Pro AC Ladestation vernetzt, sicher und bei Bedarf eichrechtskonform. Die Wallbox eignet sich aufgrund des flexiblen Designs mit T2S Steckdose oder angeschlagenem Ladekabel ideal für öffentliche und halböffentliche Parkeinrich-tungen für die Installation in Gewerbe- und Industriegebäuden, EV-Flotten von Unternehmen und Wohnanlagen.

Einfach und sicher zu installieren, betreiben, überwachen und zu warten – durch digitale Funktionen und verstärkte Sicherheit.

Canalis – Modulares Schienenverteiler-system für maximale Flexibilität bei Energieverteilung und E-Mobilität

Für den Transport und die Verteilung elektrischer Energie zeichnen sich Canalis Schienenverteiler als Lösung aus. Durch die geringe Brandlast und die gesicherten technischen Daten – Canalis Schienenverteiler erfüllen den Bauartnach-weis gemäß DIN EN 61439-6 – sind Canalis Schienenverteiler die ideale Lösung zur Versorgung von Ladeeinheiten der E-Mobilität in Parkhäusern.

Die Canalis Schienenverteiler-Installation bietet damit auch die optimale Basis für die Energieverteilung bei Elektro-mobilitäts-Anwendungen im Indoor- und Outdoorbereich.

Anstelle einer Mehrzahl von Kabeln von einer zentralen Schalt-anlage wird ein Schienenverteiler entlang der Strecke geführt, an der die Ladeeinheiten platziert sind. Mit den Standardlängen von 2, 3 und 5m lassen sich zügig die Verteilstrecken errichten. Richtungsänderungen, Maßelementen und Sonderelemente ge-hören ebenfalls zum Systemumfang.

Die Canalis Schienenverteiler bieten in einem festen Raster Ab-gangsstellen, an denen – unter Spannung – Abgangskästen zur Versorgung der Ladeeinheiten gesteckt werden. Produkteigen-schaften wie die Halogenfreiheit und Silikonfreiheit runden die Vorzüge des Schienverteilers ab. Mit der Outdoor-Lösung Cana-lis for EV bringt Schneider Electric die skalierbare Lösung für die Infrastruktur der E-Mobilität in den Außenbereich.

Vorteile von Canalis auf einen Blick

  • Alternative zur Kabelinstallation – platzsparend und sicher
  • Wartungsfrei, ohne Biegeradien und bei geringem Platzbedarf
  • Zeit- und kostensparend: Weniger Arbeitsstunden dank schnellem Aufbau
  • Als modulares System flexibel und smart erweiterbar – Abgangskästen auch vorkonfektioniert erhältlich
  • PVC- und halogenfrei sowie eine geringe Brandlast
  • Optimal zur Vorrüstung und späteren Ausbau, zum Beispiel in der Tiefgarage von Mehrfamilienhäusern

EcoStruxure™ EV Charging Expert

Lastmanagement Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Zugangsmanagement und Überwachungslösung – früher bekannt als EVlink Lademanagement

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bewirkt einen Anstieg des Strombedarfs in einem Gebäude. EcoStruxure™ EV Charging Expert regelt intelligent die damit verbundene Last, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einen Transformator oder elektrische Ge-räte im Gebäude aufzurüsten.