Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH FRNC 4X1,5 GR Cca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH FRNC 4X1,5 GR Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024017791

Sonepar Artikelnummer

12014779332

Hersteller Artikelnummer

HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR

Hersteller Typ

HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR Cca

Hersteller Artikel Nr.:

HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

grau

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.110 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Steuerleitung, halogenfrei, ungeschirmt, feindrähtig, Als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, speziell zum Schutz von Personen und hohen Sachwertkonzentrationen.