KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall HSLH FRNC 4X1,5 GR Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024017791
Sonepar Artikelnummer
12014779333
Hersteller Artikelnummer
HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR
Hersteller Typ
HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR Cca
Hersteller Artikel Nr.:
HSLH-JZ FRNC 4X1,5 GR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Ring 100 m