SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY43157
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181875
Sonepar Artikelnummer
120218513
Hersteller Artikelnummer
5SY43157
Hersteller Typ
5SY4315-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY43157
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.468 kg
- Spannung: 400V
- Nennstrom: 1.6A
- Auslösecharakteristik: C
- Nennkuppelstärke: 10kA
- Polanzahl: 3-polig
- Maß: T=70mm
- Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfach sichere Anwendungen in Wohngebäude und Industrie
- Erleichterte Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene
- Vielseitige Modellvarianten für unterschiedliche Anforderungen
- Einfache Installation und Wartung ohne Spezialwerkzeuge
- Kosteneffizienz durch einheitliches Zubehörsystem
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 1.6A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.