SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY43507
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869182001
Sonepar Artikelnummer
120218536
Hersteller Artikelnummer
5SY43507
Hersteller Typ
5SY4350-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY43507
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
11.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.483 kg
- Spannung: 400V
- Schaltstrom: 10kA
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom: 50A
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemmenart: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Sammelschiene: Hinten liegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Schnelle und einfache Montage durch werkzeuglose Funktionen
- Flexibilität bei der Verdrahtung dank der hinterliegenden Sammelschiene
- Sichere Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen wie Wohngebäuden und speziellen Industrien
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerhaltung und Wartung
- Vertrauen in die Sicherheit der SENTRON Schutzgeräte
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.