KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung Kunststoff-Fassungsadern (N)YFAZ 2X1,5 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)YFAZ 2X1,5 WS
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12026457299
Hersteller Artikelnummer
(N)YFAZ 2X1,5 WS
Hersteller Typ
(N)YFAZ 2X1,5 WS
Hersteller Artikel Nr.:
(N)YFAZ 2X1,5 WS
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
weiß
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.037 kg
Aufmachung:
Schnittlänge