Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2800 lm
Verfügbare Optionen3000 lm
Verfügbare Optionen3700 lm
Verfügbare Optionen3900 lm
Verfügbare Optionen5200 lm
Verfügbare Optionen5600 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W
Verfügbare Optionen136 lm/W
Verfügbare Optionen138 lm/W
Verfügbare Optionen142 lm/W
Verfügbare Optionen144 lm/W
Verfügbare Optionen146 lm/W
Verfügbare Optionen150 lm/W
Verfügbare Optionen155 lm/W

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K
Verfügbare Optionen6500 K

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h
Verfügbare Optionen50000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696743355

  • Nennspannung - 80 .. 130 V

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696743355

Sonepar Artikelnummer

120423294

Hersteller Artikelnummer

8718696743355

Hersteller Typ

8718696743355

Hersteller Artikel Nr.:

8718696743355

Nennspannung:

80 .. 130 V

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

2800 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2800 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Nennstrom:

150 .. 350 mA

Leistungsfaktor:

0.92

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °
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
60000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

1463 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.196 kg

LED Röhre Philips MASTER LEDtube T5 HE, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 35W und Osram Lumilux T5 HE 35W, Anschluss an EVG, Länge 1449mm, 2800lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 20W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G5, 200° Ausstrahlwinkel, Material Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.92, Schutzart IP20