PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lmLampenlichtausbeute:
142 lm/WWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699749576
Nennspannung - 60 .. 120 V
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 3700 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718699749576
Sonepar Artikelnummer
120772466
Hersteller Artikelnummer
8718699749576
Hersteller Typ
8718699749576
Hersteller Artikel Nr.:
8718699749576
Nennspannung:
60 .. 120 V
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
3700 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lm
Lampenlichtausbeute:
142 lm/W
Nennstrom:
150 .. 420 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
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
60000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
1463 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
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
0.196 kg