Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm
Verfügbare Optionen320 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696811757

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.8 W

  • Lichtstrom - 210 lm

  • Lampenlichtausbeute - 75 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696811757

Sonepar Artikelnummer

120553446

Hersteller Artikelnummer

8718696811757

Hersteller Typ

8718696811757

Hersteller Artikel Nr.:

8718696811757

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.8 W

Lichtstrom:

210 lm

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E14

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Nennstrom:

23 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstärke:

400 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
50 mm

Länge:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h
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
0.054 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot R50, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 40W , 255lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.8W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E14, 36° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 -, SDCM<6, Schutzart IP20