Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

320 lm
Verfügbare Optionen210 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja
Verfügbare OptionenNein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696811771

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.3 W

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Lampenlichtausbeute - 74 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696811771

Sonepar Artikelnummer

120553447

Hersteller Artikelnummer

8718696811771

Hersteller Typ

8718696811771

Hersteller Artikel Nr.:

8718696811771

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.3 W

Lichtstrom:

320 lm

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E14

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

320 lm

Nennstrom:

25 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstärke:

550 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
50 mm

Länge:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h
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
0.050 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot R50, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 60W , 390lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 4.3W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E14, 36° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 -, SDCM<6, Schutzart IP20