PHILIPS LIGHTING - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696814512
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9.5 W
Lichtstrom - 950 lm
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696814512
Sonepar Artikelnummer
120643109
Hersteller Artikelnummer
8718696814512
Hersteller Typ
8718696814512
Hersteller Artikel Nr.:
8718696814512
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9.5 W
Lichtstrom:
950 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
950 lm
Nennstrom:
84 mA
Leistungsfaktor:
0.51
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
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
37.2 mm
Länge:
114.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.042 kg