Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm
Verfügbare Optionen950 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696814536

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.5 W

  • Lichtstrom - 1050 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696814536

Sonepar Artikelnummer

120643110

Hersteller Artikelnummer

8718696814536

Hersteller Typ

8718696814536

Hersteller Artikel Nr.:

8718696814536

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.5 W

Lichtstrom:

1050 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1050 lm

Nennstrom:

84 mA

Leistungsfaktor:

0.51

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

240 °
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
37.2 mm

Länge:

114.3 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h
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
0.042 kg

LED Lampe Philips CorePro LEDstick T38, LED Alternative für Glühlampen 75W , 1050lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 9.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel E27, 240° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.51, Schutzart IP20