PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
570 lmFarbtemperatur:
2700 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699657802
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.8 W
Lichtstrom - 570 lm
Lampenlichtausbeute - 118 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699657802
Sonepar Artikelnummer
120643125
Hersteller Artikelnummer
8718699657802
Hersteller Typ
8718699657802
Hersteller Artikel Nr.:
8718699657802
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.8 W
Lichtstrom:
570 lm
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Lampenform:
Kapsel/Stick
Sockel:
G9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
570 lm
Nennstrom:
44 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
280 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
19 mm
Länge:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.012 kg