PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lmFarbtemperatur:
2700 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169301856
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.7 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 127 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8720169301856
Sonepar Artikelnummer
121186071
Hersteller Artikelnummer
8720169301856
Hersteller Typ
8720169301856
Hersteller Artikel Nr.:
8720169301856
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.7 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
127 lm/W
Lampenform:
Kapsel/Stick
Sockel:
G9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
16 mm
Länge:
52 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.009 kg