PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 hWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699782771
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 850 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718699782771
Sonepar Artikelnummer
120772463
Hersteller Artikelnummer
8718699782771
Hersteller Typ
8718699782771
Hersteller Artikel Nr.:
8718699782771
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
850 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
850 lm
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
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
50000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
603 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.110 kg