PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 hWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699782818
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 900 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699782818
Sonepar Artikelnummer
120772465
Hersteller Artikelnummer
8718699782818
Hersteller Typ
8718699782818
Hersteller Artikel Nr.:
8718699782818
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
900 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
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
50000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
603 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.110 kg