KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-OZ 0,6/1 kV 4X1,5 SW (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024114254
Sonepar Artikelnummer
12077458133
Hersteller Artikelnummer
YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ungeschirmt, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden