Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-OZ 0,6/1 kV 4X1,5 SW (LSYY) Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-OZ 0,6/1 kV 4X1,5 SW (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024114254

Sonepar Artikelnummer

12077458199

Hersteller Artikelnummer

YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)

Hersteller Typ

LSYY - YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YSLY-OZ 0,6/1 KV 4X1,5 SW (LSYY)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ungeschirmt, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden