KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 1x240 RF KL5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 250 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW
Zolltarifnummer - 85444999
Aufmachung - Trommel 250 m
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024110669
Sonepar Artikelnummer
12077488013
Hersteller Artikelnummer
NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW
Hersteller Typ
NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW
Zolltarifnummer:
85444999
Aufmachung:
Trommel 250 m
PVC/PVC Erdkabel, feindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.