PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KDimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514346833
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.2 W
Lichtstrom - 250 lm
Lampenlichtausbeute - 113 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514346833
Sonepar Artikelnummer
120927933
Hersteller Artikelnummer
8719514346833
Hersteller Typ
8719514346833
Hersteller Artikel Nr.:
8719514346833
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.2 W
Lichtstrom:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Nennstrom:
21 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
45 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
173 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.012 kg