PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KDimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514347229
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.3 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 109 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514347229
Sonepar Artikelnummer
120927939
Hersteller Artikelnummer
8719514347229
Hersteller Typ
8719514347229
Hersteller Artikel Nr.:
8719514347229
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.3 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
45 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.012 kg