PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
600 lmFarbtemperatur:
3000 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169287501
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.9 W
Lichtstrom - 600 lm
Lampenlichtausbeute - 101 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8720169287501
Sonepar Artikelnummer
121154793
Hersteller Artikelnummer
8720169287501
Hersteller Typ
8720169287501
Hersteller Artikel Nr.:
8720169287501
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.9 W
Lichtstrom:
600 lm
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G24d-1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
600 lm
Nennstrom:
31 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
34 mm
Länge:
138 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.070 kg