PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lmFarbtemperatur:
4000 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169287525
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.9 W
Lichtstrom - 660 lm
Lampenlichtausbeute - 111 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8720169287525
Sonepar Artikelnummer
121154794
Hersteller Artikelnummer
8720169287525
Hersteller Typ
8720169287525
Hersteller Artikel Nr.:
8720169287525
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.9 W
Lichtstrom:
660 lm
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G24d-1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lm
Nennstrom:
31 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
34 mm
Länge:
138 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.070 kg